009510540-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 4 951 4

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:951 4
Rubix:160000000005760
Produttore:009510540
EAN:8014230038360
009510540-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 4 951 4

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009510540-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 4 951 4


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile

Punti di forza

T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)195x115x18 mm
Peso47,2 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza175 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
12,35 IVA esclusa
/ Unità
15,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore