009510580-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 8 951 8
CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:951 8
Rubix:160000000005765
Produttore:009510580
EAN:8014230038414


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009510580-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 8 951 8
Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Punti di forza
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 288x203x19 mm |
|---|---|
| Peso | 219 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore