009510620-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 12 951 12
CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:951 12
Rubix:160000000005768
Produttore:009510620
EAN:8014230038445


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza | 305 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009510620-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 12 951 12
Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Punti di forza
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 355x220x40 mm |
|---|---|
| Peso | 613 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore