009510640-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 14 951 14

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:951 14
Rubix:160000000005769
Produttore:009510640
EAN:8014230038452
009510640-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 14 951 14
Riepilogo info tecniche
Improntahex / allen
Grandezza impronta14
Lunghezza330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 009510640-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 14 951 14


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile

Punti di forza

T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)397x236x29 mm
Peso884 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta14
Lunghezza330 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,22 IVA esclusa
/ Unità
41,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore