ARTICOLO 2142 T 2,5

Chiave a brugola esagonale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2142 T 2,5
Rubix:999250616004681
Produttore:2647265
EAN:4010886932896
ARTICOLO 2142 T 2,5

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 2142 T 2,5


La gamma Gedore 2142 T comprende nove modelli di chiavi esagonali a T con impugnatura bicomponente. Il design a lama singola (forma a T, un solo lato lungo) facilita l'accesso alle viti in spazi ristretti.

 

Caratteristiche:

L’impugnatura bicomponente 2C-T combina una zona flessibile in TPE (elastomero termoplastico) e un’anima rigida in plastica rinforzata con fibre di vetro. La parte flessibile è posizionata nelle zone di contatto sensibili della mano, in particolare sulla punta delle dita, stabilizzando la presa e limitando l’affaticamento durante l’uso prolungato. La struttura rigida associa fibre lunghe, che conferiscono rigidità e solidità, a fibre corte, che garantiscono resistenza agli urti. È integrato un foro di aggancio per lo stoccaggio e la gestione degli utensili in officina. La lama a sezione esagonale è realizzata in acciaio al cromo-silicio-vanadio 61CrSiV5 cromato, una lega nota per la sua resistenza meccanica e alla corrosione.

 

Specifiche:

- Misure metriche disponibili: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm.

- Lunghezza totale (a seconda della misura): 152 mm (da 2 a 4 mm) / 177 mm (5 mm) / 188 mm (6 mm) / 213 mm (7 e 8 mm) / 238 mm (10 mm).

- Lunghezza della lama sotto la testa (a seconda della misura): 125 mm (da 2 a 4 mm) / 150 mm (5 e 6 mm) / 175 mm (7 e 8 mm) / 200 mm (10 mm).

- Peso: da 0,061 kg (misura 2 mm) a 0,221 kg (misura 8 mm).

- Materiale della lama: acciaio al cromo-silicio-vanadio 61CrSiV5.

- Trattamento superficiale: cromato.

- Materiale dell’impugnatura: plastica rinforzata con fibre di vetro (rigida) + TPE (flessibile).

- Forma della lama: esagonale.

- Configurazione: testa singola, forma a T (un solo lato lungo).

- Antimagnetico: no.

- Foro di aggancio: sì.

Chiave maschio esagonale con impugnatura a 2C-T 2,5 mm Con foro di sospensione Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, cromatizzati

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza152 mm
Finituracromato
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione