U02800007 280 TK_5 CHIAVE TRAVERSINO SCORREVOLE
CHIAVE A T CON TRAVERSINO SCORREVOLE USAG 280 TK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 TK 5
Rubix:160000000340325
Produttore:U02800007
EAN:8010239300200


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 195 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800007 280 TK_5 CHIAVE TRAVERSINO SCORREVOLE
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard e fermo di sicurezza che ne impedisce l'estrazione.
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite per il gambo
Esecuzione interamente brunita per il traversino
Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
Per viti con esagono incassato
Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard e fermo di sicurezza che ne impedisce l'estrazione.
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite per il gambo
Esecuzione interamente brunita per il traversino
Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x110x30 mm |
|---|---|
| Peso | 95 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 195 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione