009510530-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3 951 3

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:951 3
Rubix:160000000005758
Produttore:009510530
EAN:8014230038346
009510530-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3 951 3

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009510530-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3 951 3


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile

Punti di forza

T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x84x20 mm
Peso22,4 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta3
Lunghezza150 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
12,01 IVA esclusa
/ Unità
14,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore