009530130-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 3 953 3
CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE SNODATO BETA 953
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:953 3
Rubix:160000000005869
Produttore:009530130
EAN:8014230038759


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 395 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009530130-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 3 953 3
UNI 6754
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione
Punti di forza
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 418x37x32 mm |
|---|---|
| Peso | 161,9 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 395 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore