000960941-CHIAVE MASCHIO ESAG C/IMP TRAS T 6 96T 6
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON IMPUGNATURA DI MANOVRA BETA 96T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96T 6
Rubix:160000000001088
Produttore:000960941
EAN:8014230025889


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 mm |
| Lunghezza | 221 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960941-CHIAVE MASCHIO ESAG C/IMP TRAS T 6 96T 6
Rapida e maneggevole
Impugnatura compatta, perfettamente bilanciata per ruotare rapidamente nel palmo della mano
Forma ergonomica dell'impugnatura che permette di applicare coppie molto elevate
Estremità esagonali della chiave calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite
Lama passante all'interno dell'impugnatura
Impugnatura compatta, perfettamente bilanciata per ruotare rapidamente nel palmo della mano
Forma ergonomica dell'impugnatura che permette di applicare coppie molto elevate
Estremità esagonali della chiave calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite
Lama passante all'interno dell'impugnatura
Punti di forza
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso | 97 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 6 mm |
| Lunghezza | 221 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore