009519530-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3K 951K 3
Chiavi a T con tre estremità maschio esagonale cromate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:951K 3
Rubix:160000000005805
Produttore:009519530
EAN:8014230561233


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 009519530-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 3K 951K 3
Chiavi a T con tre estremità maschio esagonale cromate
Punti di forza
Chiavi a T con tre estremità maschio esagonale cromate
Applicazioni
Gamma blister
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 25,8 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza | 150 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione