U02730304 273 C_4 CHIAVE A T
Chiavi a T snodate con maschio esagonale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:273 C 4
Rubix:160000000340228
Produttore:U02730304
EAN:8010239018914


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 393 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02730304 273 C_4 CHIAVE A T
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della testa con l'inclinazione desiderata - Asta di manovra scorrevole ed estraibile - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 398x20x14 mm |
|---|---|
| Peso | 227 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 393 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore