U02800655 280 TTX_T15 CHIAVE MASCHIO -B-
Chiavi a T per viti con impronta TORX®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 TTX T15
Rubix:160000000340521
Produttore:U02800655
EAN:8010239057470


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800655 280 TTX_T15 CHIAVE MASCHIO -B-
Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con estremità brunite
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza | 150 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione