CHIAVE A T MASCHIO HT ISOLANTE DIAMETRO (MM) 6 4355257
Chiave a t maschio ht isolante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Roebuck:4355257
Rubix:999210128016886
EAN:3660338395123
Dettagli del prodotto : CHIAVE A T MASCHIO HT ISOLANTE DIAMETRO (MM) 6 4355257
IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
Alta qualità, sagomato a iniezione con Nylon 11 per una protezione ottimale.
Alta qualità, sagomato a iniezione con Nylon 11 per una protezione ottimale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

