009530200-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 10 953 10

CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE SNODATO BETA 953

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:953 10
Rubix:160000000005877
Produttore:009530200
EAN:8014230038834
009530200-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 10 953 10

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza440 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009530200-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 10 953 10


UNI 6754
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione

Punti di forza

T-keys with chrome articulated hexagonal male

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)505x80x45 mm
Peso577,7 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza440 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
29,58 IVA esclusa
/ Unità
36,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore