HEXAGON KEY SLIDING T-DRIVER 84TCD.2.5

84TCD - Tasti a "T" scorrevoli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:84TCD.2.5
Rubix:160000000174040
EAN:3662424012617
HEXAGON KEY SLIDING T-DRIVER 84TCD.2.5

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HEXAGON KEY SLIDING T-DRIVER 84TCD.2.5


84TCD - Chiavi a "T" scorrevoli
Adatte alle principali applicazioni come la riparazione di motocicli,
l'assemblaggio di autoveicoli e la manutenzione industriale.
- Disponibili in sei misure da 2,5 mm a 8 mm.
- Traversa scorrevole con impugnatura a "T" per una migliore accessibilità.
- Perno di sicurezza per impedire l'estrazione della barra.
- Estremità fosfatate perfettamente adattate alle viti per una maggiore precisione.
- Acciaio al cromo-vanadio per una maggiore durata.
- Finitura cromata con estremità lucidate sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x62x8 mm
Peso imballaggio27 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza125 mm
Finituracromato
18,96 IVA esclusa
/ Unità
23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione