009530170-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 7 953 7
CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE SNODATO BETA 953
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:953 7
Rubix:160000000005875
Produttore:009530170
EAN:8014230038810


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 7 |
| Lunghezza | 425 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009530170-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 7 953 7
UNI 6754
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione
Punti di forza
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso | 368,3 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 7 |
| Lunghezza | 425 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione