009510560-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 6 951 6

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:951 6
Rubix:160000000005763
Produttore:009510560
EAN:8014230038391
009510560-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 6 951 6

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009510560-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 6 951 6


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile

Punti di forza

T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)288x203x19 mm
Peso120 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza215 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
15,66 IVA esclusa
/ Unità
19,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore