U02800141 280 T_10 CHIAVE MASCHIO -E-
CHIAVI A T CON 3 MASCHIO ESAGONALE USAG 280 T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 T 10
Rubix:160000000340415
Produttore:U02800141
EAN:8010239021587


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800141 280 T_10 CHIAVE MASCHIO -E-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 415 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore