009510610-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 10 951 10

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:951 10
Rubix:160000000005767
Produttore:009510610
EAN:8014230038438
009510610-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 10 951 10
Riepilogo info tecniche
Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 009510610-CHIAVE A T ESAGONALE MASCHIO 10 951 10


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile

Punti di forza

T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)355x220x40 mm
Peso371 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza280 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,17 IVA esclusa
/ Unità
25,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore