009530180-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 8 953 8

CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE SNODATO BETA 953

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:953 8
Rubix:160000000005876
Produttore:009530180
EAN:8014230038827
009530180-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 8 953 8

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta8
Lunghezza425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009530180-CHIAVE A T MASCHIO ESAG SNODATO 8 953 8


UNI 6754
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione

Punti di forza

T-keys with chrome articulated hexagonal male

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)485x50x40 mm
Peso370 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta8
Lunghezza425 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
24,65 IVA esclusa
/ Unità
30,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore