Riferimenti
Facom:L.16AL
Rubix:160000000273814
EAN:3148510312064

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER CANDELE L.16AL
Chiavi a tubo per candele da 16 e 21 mm
- I modelli L e M sono dotati di un sistema di fissaggio della candela.
- Il mandrino smontabile consente il recupero a 90°.
- Dispositivo per riporre il perno nel corpo della chiave.
- I modelli L e M sono dotati di un sistema di fissaggio della candela.
- Il mandrino smontabile consente il recupero a 90°.
- Dispositivo per riporre il perno nel corpo della chiave.
Punti di forza
• Secure fastening of spark plugs thanks to the integrated holder system
• Convenient storage of the pin in the socket body; socket always remains complete
• Robust construction for long service life, even under intensive use
• Lifetime warranty, a sustainable investment and a sign of confidence
• Convenient storage of the pin in the socket body; socket always remains complete
• Robust construction for long service life, even under intensive use
• Lifetime warranty, a sustainable investment and a sign of confidence
Applicazioni
The spark plug sockets of the FACOM L serie are designed for professionals in the automotive industry, such as independent garages, dealer workshops and maintenance companies. They are ideal for installing and removing spark plugs with high precision, even in tight engine bays. In addition, they are suitable for use in the motorcycle industry, truck maintenance and agricultural mechanization.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 313x23x23 mm |
| Peso imballaggio | 401 g |
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Grandezza | 16-21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione