U02791011 279 3/8_14 CHIAVE CANDELE
Chiavi a bussola per candele
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:279 3/8 14
Rubix:160000000340308
Produttore:U02791011
EAN:8010239121317


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8' '' |
|---|---|
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02791011 279 3/8_14 CHIAVE CANDELE
Bocca poligonale: 14 mm - Bocca esagonale: 16 mm - Guarnizione in gomma per il trattenimento della candela - Quadro di manovra: 3/8"
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 92 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8' '' |
| Diametro | 19 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Numero di sezioni | 1 |
| Grandezza | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione