U02780015 278 N_20.8 CHIAVE PER CANDELE
Chiavi a T snodate per candele
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:278 N 20.8
Rubix:160000000340301
Produttore:U02780015
EAN:8010239087323


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 20,8 '' |
|---|---|
| Diametro | 20,8 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02780015 278 N_20.8 CHIAVE PER CANDELE
Bocca esagonale - Guarnizione in gomma per il trattenimento della candela - Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 615 g |
| Quadro di trascinamento | 20,8 '' |
| Diametro | 20,8 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
| Impugnatura | maniglia a t con barra scorrevole rimovibile |
| Numero di sezioni | 1 |
| Grandezza | 20,8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione