188209-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-5-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-32-5-I-P
Rubix:160000000588331
Produttore:188209
EAN:4052568077938
188209-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-5-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188209-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-5-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-32-5-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=5 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x45x34 mm
Peso156,8 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
89,01 IVA esclusa
/ Unità
108,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione