188288-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-10-I-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-63-10-I-P
Rubix:160000000588410
Produttore:188288
EAN:4052568148935

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188288-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-63-10-I-P
Cilindro a corsa breve ADVC-63-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=63 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x50x80 mm |
|---|---|
| Peso | 590 g |
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione