00014887-ARTICOLO CDRB1BW50-90D

Attuatore rotante/stile a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDRB1BW50-90D
Rubix:999221025031252
Produttore:00014887
EAN:3618035791564
00014887-ARTICOLO CDRB1BW50-90D
Riepilogo info tecniche
Tipologiaattuatore rotante/stile a palette
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00014887-ARTICOLO CDRB1BW50-90D


Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)142x78x67 mm
Peso929 g
Tipologiaattuatore rotante/stile a palette
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro90 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
275,04 IVA esclusa
/ Unità
335,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione