188129-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-10-I-P-A

Cilindri a corsa breve AEVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVC-20-10-I-P-A
Rubix:160000000588251
Produttore:188129
EAN:4052568077167
188129-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-10-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188129-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-20-10-I-P-A


Cilindro a corsa breve AEVC-20-10-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=20 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=10 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso129,72 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
80,96 IVA esclusa
/ Unità
98,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione