1646709-CILINDRO A NORMA DSBG-50-25-PPVA-N3

Cilindro standard DSBG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBG-50-25-PPVA-N3
Rubix:160000000610104
Produttore:1646709
EAN:4052568243685
1646709-CILINDRO A NORMA DSBG-50-25-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbg cilindro standard
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1646709-CILINDRO A NORMA DSBG-50-25-PPVA-N3


Cilindro a norma DSBG-160-160-PPVA-N3 Corsa=160 mm, Diametro pistone=160 mm, Filettatura stelo=M36x2, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sturdy tie rod design
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1293,5 g
Tipologiadsbg cilindro standard
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
164,48 IVA esclusa
/ Unità
200,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione