2123069-CILINDRO A NORMA DSBC-32-20-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-32-20-PPVA-N3
Rubix:160000000610821
Produttore:2123069
EAN:4052568251673
2123069-CILINDRO A NORMA DSBC-32-20-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiastelo del pistone ad attacco singolo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2123069-CILINDRO A NORMA DSBC-32-20-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)167x48x44 mm
Peso513 g
Tipologiastelo del pistone ad attacco singolo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
88,22 IVA esclusa
/ Unità
107,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione