CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904013501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13904013501
Rubix:999190900023960
Produttore:13904013501


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1350 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904013501
1390.40.1350.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1350 mm |
| Tipologia | cil.ecolight d.40 magn. s.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 1455 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | profilati in alluminio estruso; stelo cromato magnetico; guarnizioni nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione