CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908012001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13908012001
Rubix:999190900024038
Produttore:13908012001


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico ecolight a doppio effetto (iso 15552), stelo cromato magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 1200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908012001
1390.80.1200.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico ecolight a doppio effetto (iso 15552), stelo cromato magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 1200 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 1328 mm |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | acciaio cromato c43 |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 273,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione