00018726-AIR CUSHIONED CYLINDER CD85N25-50C-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N25-50C-B
Rubix:160000000218925
Produttore:00018726
EAN:3618035412148
00018726-AIR CUSHIONED CYLINDER CD85N25-50C-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiac85
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00018726-AIR CUSHIONED CYLINDER CD85N25-50C-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303 g
Tipologiac85
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
74,62 IVA esclusa
/ Unità
91,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione