CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 160 MM MAT: CROMATO 132112501601
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1321.12.50.16001
Rubix:999220217009620
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 160 MM MAT: CROMATO 132112501601
CILINDRO ISO 15552 Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:125 mm Corsa:160 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:No
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
