196044-CILINDRO ROTONDO DSNU-50-100-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-50-100-PPV-A
Rubix:160000000590519
Produttore:196044
EAN:4052568158927
196044-CILINDRO ROTONDO DSNU-50-100-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196044-CILINDRO ROTONDO DSNU-50-100-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)295x60x60 mm
Peso1462,4 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
105,93 IVA esclusa
/ Unità
129,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione