5211896-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-10-P-A-MQ

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-S-12-10-P-A-MQ
Rubix:999260504000722
Produttore:5211896
EAN:4052568420345
5211896-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-10-P-A-MQ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino13,3 mm
Corsa del cilindro10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 5211896-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-10-P-A-MQ


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro rotondo
Diametro mandrino13,3 mm
Corsa del cilindro10 mm
32,52 IVA esclusa
/ Unità
39,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione