00017515-ARTICOLO CD85N16-10C-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CD85N16-10C-B
Rubix:999221025031649
Produttore:00017515
EAN:3618035424141
00017515-ARTICOLO CD85N16-10C-B
Riepilogo info tecniche
Tipologiac85
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00017515-ARTICOLO CD85N16-10C-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso116 g
Tipologiac85
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,62 IVA esclusa
/ Unità
75,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione