CILINDRO ISO15552 D50 C125 D M 895875

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895875
Rubix:999230925008575
Produttore:895875
EAN:3660338481765
CILINDRO ISO15552 D50 C125 D M 895875

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C125 D M 895875


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiaiso15552
€ 88,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione