163433-CILINDRO A NORME DNC-80-25-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-80-25-PPV-A
Rubix:160000000585774
Produttore:163433
EAN:4052568134457
163433-CILINDRO A NORME DNC-80-25-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 163433-CILINDRO A NORME DNC-80-25-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3096,8 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
458,08 IVA esclusa
/ Unità
558,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione