1908288-CILINDRO A NORMA DSNU-20-150-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-20-150-P-A
Rubix:160000000610633
Produttore:1908288
EAN:4052568108694
1908288-CILINDRO A NORMA DSNU-20-150-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1908288-CILINDRO A NORMA DSNU-20-150-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x35x35 mm
Peso292,4 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro150 mm
Codice doganale84123100
51,11 IVA esclusa
/ Unità
62,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione