Riferimenti
Festo:ESNU-20-25-P-A
Rubix:160000000579585
Produttore:19267
EAN:4052568067229

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | esnu cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19267-CILINDRO A NORME ESNU-20-25-P-A
Cilindro a norma ESNU-10-50-P-A basato su DIN ISO 6432 Per rilevamento posizioni. Diverse possibilit di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Con anelli elastici a finecorsa. Corsa=50 mm, Diametro pistone=10 mm, Filettatura stelo=M4, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 161x35x32 mm |
|---|---|
| Peso | 198,4 g |
| Tipologia | esnu cilindro standard |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore