CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 100 MM ST: CROM. MAGN. 131912501001
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1319.12.50.10001
Rubix:999220217008630
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 100 MM ST: CROM. MAGN. 131912501001
CILINDRO ISO 15552 Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:125 mm Corsa:100 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
