CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 450 MM MAT: CROM. MAGN. 13903204501

CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pneumax:1390.03.20.45001
Rubix:999220217010836

Riepilogo info tecniche

Tipologiabase

Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 450 MM MAT: CROM. MAGN. 13903204501


CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:450 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabase
57,29 IVA esclusa
/ Unità
69,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione