CIL.ECOPLUS-T D.63 MAGN. S.CROM. 13866303001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.06.30.30001
Rubix:999190900023870


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.63 MAGN. S.CROM. 13866303001
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 300 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | stelo cromato (acciaio cromato) + testate in materiale termoplastico (ecoplus-t) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione