CIL.ISO 32X120 MAGN.ST.INOX G.POLIU 13873201201P
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13873201201P
Rubix:999190900023895
Produttore:13873201201P
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 32X120 MAGN.ST.INOX G.POLIU 13873201201P
CILINDRO ISO 15552 Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:120 mm Materiale Stelo:INOX Magnetico:Sì Specifiche:GUARNIZIONI IN PUR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
