1776045-CILINDRO A NORMA DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610355
Produttore:1776045
EAN:4052568247140
1776045-CILINDRO A NORMA DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1776045-CILINDRO A NORMA DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R Corsa=50 mm, Diametro pistone=63 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R 1776045

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2184 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
209,14 IVA esclusa
/ Unità
255,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione