CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.PASS.CROM. 13904000502
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13904000502
Rubix:999190900023974
Produttore:13904000502


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.PASS.CROM. 13904000502
1390.40.50.02
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight ø40 vástago passante magnetico cromato |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 313 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | acciaio cromato magnetico (c43) per asta passante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione