CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 200 MM ST: CROM. MAGN. 131912502001
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.12.50.20001
Rubix:999220217010720


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 200 MM ST: CROM. MAGN. 131912502001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 125 mm Corsa: 200 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 360 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | acciaio cromato (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione