1804960-CILINDRO A NORMA DSBC-125-100-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-125-100-PPVA-N3
Rubix:160000000610521
Produttore:1804960
EAN:4052568248772
1804960-CILINDRO A NORMA DSBC-125-100-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1804960-CILINDRO A NORMA DSBC-125-100-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)380x135x135 mm
Peso8204,5 g
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaa doppio effetto
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
€ 381,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 465,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione