19227-CILINDRO A NORME DSNU-25-250-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-25-250-P-A
Rubix:160000000579545
Produttore:19227
EAN:4052568067076
19227-CILINDRO A NORME DSNU-25-250-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 19227-CILINDRO A NORME DSNU-25-250-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)396x35x32 mm
Peso506,6 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro250 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,06 IVA esclusa
/ Unità
69,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione