ACTUATORS PROFILE CYLINDER (D. 32-125) PRA/802040/M/50
Cilindro Pneumatico Standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norgren:PRA/802040/M/50
Rubix:180000000034034
Produttore:PRA/802040/M/50

Dettagli del prodotto : ACTUATORS PROFILE CYLINDER (D. 32-125) PRA/802040/M/50
Punti di forza
•Conforme alla ISO 15552 (VDMA 24562 e NFE 49-003-1)
Prestazioni elevate, stabilità e affidabilità
Le guarnizioni in poliuretano assicurano un funzionamento efficiente a basso attrito e
lunga durata
Gli interruttori possono essere montati a filo con la barra del profilo
Prestazioni elevate, stabilità e affidabilità
Le guarnizioni in poliuretano assicurano un funzionamento efficiente a basso attrito e
lunga durata
Gli interruttori possono essere montati a filo con la barra del profilo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione